Motion
33216-90KA4

TIMKEN
33216-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 5.5120 po, largeur de 46 mm
N° D’ARTICLE MI13620063
N° MFR33216-90KA4
Prix320.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
33216-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 5.5120 po, largeur de 46 mm
N° D’ARTICLE MI13620063
N° MFR33216-90KA4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix320.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.125 po
  • Diamètre extérieur
    5.5120 po
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893998718

Aperçu

Description du fabricant
33216-90KA4 33216-90KA4; TRB ASSE MÉTRIQUE