Motion
DAAC17K075SN

TIMKEN
DAAC17K075SN

DAAC17K075SN
N° D’ARTICLE MI13622826
N° MFRDAAC17K075SN
Prix2,304.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC17K075SN

DAAC17K075SN
N° D’ARTICLE MI13622826
N° MFRDAAC17K075SN
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
Prix2,304.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po; 190.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7500 po; 222.30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC17K075SN DAAC17K075SN; ENS. ENROULÉ UN