Motion
DAAC22K100SEO

TIMKEN
DAAC22K100SEO

DAAC22K100SEO
N° D’ARTICLE MI13622891
N° MFRDAAC22K100SEO
Prix4,844.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC22K100SEO

DAAC22K100SEO
N° D’ARTICLE MI13622891
N° MFRDAAC22K100SEO
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
Prix4,844.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po; 238.30 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.8800 po; 276.40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Roulement à rouleaux monté sur bride
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC22K100SEO DAAC22K100SEO; BLOC DE SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon