Motion
QAAFY20A311SM

TIMKEN
QAAFY20A311SM

QAAFY20A311SM
N° D’ARTICLE MI13623721
N° MFRQAAFY20A311SM
Prix3,842.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFY20A311SM

QAAFY20A311SM
N° D’ARTICLE MI13623721
N° MFRQAAFY20A311SM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,842.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po; 273.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.6300 po; 320.80 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QAAFY20A311SM QAAFY20A311SM; BLOC DE SRB