Motion
QAP18A308SEMSS

TIMKEN
QAP18A308SEMSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/2 po, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624451
N° MFRQAP18A308SEMSS
Prix3,571.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP18A308SEMSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/2 po, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624451
N° MFRQAP18A308SEMSS
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
Prix3,571.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAP18A308SEMSS QAP18A308SEMSS; MAISON SRB