Motion
TAAFK11K050SEC

TIMKEN
TAAFK11K050SEC

TAAFK11K050SEC
N° D’ARTICLE MI13625974
N° MFRTAAFK11K050SEC
Prix1,037.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFK11K050SEC

TAAFK11K050SEC
N° D’ARTICLE MI13625974
N° MFRTAAFK11K050SEC
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
Prix1,037.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po, 114.30 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3600 po; 161.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3600 po; 161.50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFK11K050SEC TAAFK11K050SEC; MAISON SRB