Motion
24180YMBW33W45A

TIMKEN
24180YMBW33W45A

Roulement à rouleaux non monté - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13630386
N° MFR24180YMBW33W45A
Prix128,524.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24180YMBW33W45A

Roulement à rouleaux non monté - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13630386
N° MFR24180YMBW33W45A
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
Prix128,524.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    250 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    241
  • CUP_NON
    0087796142046

Aperçu

Description du fabricant
24180YMBW33W45A à 24180YMBW33W45A; SRB 600