Motion
RNAO6X13X8-TV-XL

INA (SCHAEFFLER)
RNAO6X13X8-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI13635578
N° MFRRNAO6X13X8-TV-XL
Prix32.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO6X13X8-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI13635578
N° MFRRNAO6X13X8-TV-XL
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
Prix32.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAO6X13X8-TV-XL présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur globale de 8 mm et un poids de 0.013 lb, ce qui le rend idéal pour les applications légères compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO6X13X8-TV-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    36500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2950 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 N
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO6X13X8-TV-XL ROULEMENTS À AIGUILLES