Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.5000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- Numéro de grain20
- Dureté des rouesS
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
- Longue durée de vie du produit pour les applications les plus exigeantes
- La face de coupe ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
- L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
- Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
- La forme de type 16 présente une conception conique avec une surface de coupe arrondie
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, l’acier moulé, le fer blanc, le fer gris, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable