Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- Numéro de grain16
- Dureté des rouesQ
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
- Longue durée de vie du produit pour les applications les plus exigeantes
- La conception à face ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
- Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
- Le renforcement interne double en fibre de verre offre une résistance accrue pour une usure constante du produit et une réduction de l’écaillage des bords
- Idéal pour l’accrochage, le meulage, l’enlèvement de matières lourdes, la transition, le biseautage rugueux, l’élimination des fissures et des défauts, le mélange des lignes de séparation et le déflashing
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, l’acier moulé, le fer blanc, le fer gris, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable