HYDAC CORP SBO210-2.8E1/112S-210CK
Accumulateur à membrane 378200 - capacité de 0.740 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 12 (1-1/16–12 UN), port de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée, diamètre de coquille 6.57 po, matériau de coquille en acier au carbone