Motion
7001-10-L15-22
7001-10-L15-22 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL
N° D’ARTICLE MI13673850
N° MFR7001-10-L15-22
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7001-10-L15-22 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL
N° D’ARTICLE MI13673850
N° MFR7001-10-L15-22
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 15 mm
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 15 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7001

Aperçu

Description du fabricant
7001-10-L15-22 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté