Motion
7007-04-S08-16
7007-04-S08-16 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL
N° D’ARTICLE MI13674099
N° MFR7007-04-S08-16
Prix11.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7007-04-S08-16 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL
N° D’ARTICLE MI13674099
N° MFR7007-04-S08-16
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
Prix11.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 8 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 8 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 2
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7007

Aperçu

Description du fabricant
7007-04-S08-16 MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS FL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté