Motion
9000-08-04-B
9000-08-04-B BSPT HOMME (R)
N° D’ARTICLE MI13675444
N° MFR9000-08-04-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9000-08-04-B BSPT HOMME (R)
N° D’ARTICLE MI13675444
N° MFR9000-08-04-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 1/4 po
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    46.3
  • Profondeur du filetage
    13.49

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau conique standard britannique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    R - 1/2-14, R - 1/4-19
  • Style de fin 2
    Tuyau conique standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    R - 1/2-14, R - 1/4-19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    9000

Aperçu

Description du fabricant
9000-08-04-B BSPT HOMME (R)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté