Motion
60X110X10  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
60X110X10 HMSA10 RG

Tige de 60 mm de diamètre, diamètre extérieur de 110 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677063
N° MFR60X110X10 HMSA10 RG
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
60X110X10 HMSA10 RG

Tige de 60 mm de diamètre, diamètre extérieur de 110 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677063
N° MFR60X110X10 HMSA10 RG
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
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 60X110X10 HMSA10 RG