Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur35.0000 po
- Diamètre de l’arbre33.0000 po
- Poids5.798 lb
Détails
- Type de conceptionHDS2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
- MatérielCaoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
- Température maximale212 °F
- Température minimale-30 °C, -22 °F
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100 °C, -22 à 212 °F
- Matériau du ressortAcier inoxydable