Motion
62X90X12  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
62X90X12 HMSA10 RG

Tige de 62 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677089
N° MFR62X90X12 HMSA10 RG
Prix11.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
62X90X12 HMSA10 RG

Tige de 62 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677089
N° MFR62X90X12 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    62 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 62X90X12 HMSA10 RG