Motion
170X200  MUD11 R

CR SEALS (SKF)
170X200 MUD11 R

Tige de 170 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception MUD11 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677157
N° MFR170X200 MUD11 R
Prix88.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
170X200 MUD11 R

Tige de 170 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception MUD11 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677157
N° MFR170X200 MUD11 R
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
Prix88.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Diamètre de l’arbre
    170 mm
  • Poids
    0.8208 lb

Détails

  • Type de conception
    MUD11
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.78 m/s;350.394 pi/min
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80 °C, -40 à 176 °F
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone conforme à la norme EN 10270-1

Aperçu

Description du fabricant
170X200 MUD11 R JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PETITE BASE