Motion
KRV 90 PP

SKF
KRV 90 PP

Came suiveuse - DE 90 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13677215
N° MFRKRV 90 PP
Prix688.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 90 PP

Came suiveuse - DE 90 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13677215
N° MFRKRV 90 PP
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
Prix688.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur à cames PP KRV 90 offre un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 4.63 lb, conçu pour les environnements industriels exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10521 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27427 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRV 90 PP BRG