Motion
KRV 62 PP

SKF
KRV 62 PP

Came suiveuse – Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 29 mm
N° D’ARTICLE MI13677300
N° MFRKRV 62 PP
Prix415.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 62 PP

Came suiveuse – Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 29 mm
N° D’ARTICLE MI13677300
N° MFRKRV 62 PP
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
Prix415.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    1.951 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KRV 62 PP Cam Follower est doté d’un diamètre d’alésage de 24 mm, d’un diamètre extérieur de 62 mm, d’une largeur totale de 29 mm et d’un poids de 1.951 lb, adapté aux assemblages de machines.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15624 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRV 62 PP BRG