Motion
GEH 50  ES-2LS

SKF
GEH 50 ES-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, 56 mm, largeur de bague intérieure de 2.2050 po
N° D’ARTICLE MI13677333
N° MFRGEH 50 ES-2LS
Prix386.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 50 ES-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, 56 mm, largeur de bague intérieure de 2.2050 po
N° D’ARTICLE MI13677333
N° MFRGEH 50 ES-2LS
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
Prix386.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.1500 po, 80 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2050 po, 56 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm | 1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    3.064 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint à trois lèvres | Relubricatable
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 50 ES-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    245 kN, 55078 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 kN, 274267 lbf
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEH 50 ES-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG