Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.1 po
- Poids de la tête18 oz
- Poids1.8 lb
Détails
- Type de griffeDroit
- Style de visageLisse
- Matériau de la poignéeFibre de verre
Aperçu
- Marteau à griffe droite avec fonction de tirage de griffe pour le retrait d’agrafes NM-B (Romex®)
- Noyau en fibre de verre haute résistance pour une absorption maximale des chocs
- Tête en acier forgé de 18-Ounce avec face lisse pour réduire les rayures
- Compact et léger pour une utilisation fréquente
- Poignée 15-Inch de longueur avec prise antidérapante durable pour un confort supérieur
- Trou de suspension dans la poignée pour la capacité d’attache et le rangement suspendu
- Excellent marteau tout usage
- Romex® est une marque déposée de Southwire Company