Motion
BL6414

CENTURY
BL6414

1050 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI13703700
N° MFRBL6414
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
BL6414

1050 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI13703700
N° MFRBL6414
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42

Détails

  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Puissance du moteur
    1/5 hp / 1/8 hp / 1/10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1050 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
BL6414 1/5 HP, 1050 TR/MIN, 3 SPD, 115V, 42FR, C