Motion
H671
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704508
N° MFRH671
Prix1,121.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704508
N° MFRH671
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
Prix1,121.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    16.3100 po
  • Débit maximal tr/min
    1140 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    L56Y
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1
  • Longueur de l’arbre
    6.0600 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H671
  • Numéro CUP du fabricant
    786674024022
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Ronde
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674024022

Aperçu

Description du fabricant
H671 1,1140, OUVERT, 56Y, 3/60/575