Motion
EC881-10R250
Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 5075 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI13724438
N° MFREC881-10R250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 5075 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI13724438
N° MFREC881-10R250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
EC881-10R250 FLEXIBLE, EN857 2SC