Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Taille du port d’entrée3/4 po
- Taille du port de sortie3/4 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi