FALK 1080T HUB 2.500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.5000 po, 3-1/2 (T10) po, 3-1/2 (T20) po, 3-1/2 (T31) po, 3-1/2 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 3-1/2 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage