NEXEN GROUP 855800
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série DB, les freins de la série HCDB, les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, arbre droit, diamètre de 7.0000 po, diamètre de disque de 16.0000 po, épaisseur de disque de 0.2300 po, 2800 tr/min, inertie de l’arbre de 316.00 lb-po2, fini acier nu