Motion
2953-22
M18 FUEL™ à percussion hexagonal 1/4 po
N° D’ARTICLE MI13764104
N° MFR2953-22
Prix319.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ à percussion hexagonal 1/4 po
N° D’ARTICLE MI13764104
N° MFR2953-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix319.00 $ chacun(Marché/Liste 426.70 $)

Spécifications

Détails

  • Comprend
    1-Belt Clip, 1-Blow Molded Case, 1-M18 & M12 Multi-Voltage Charger 48-59-1812, 2 -M18 REDLITHIUM XC5.0 Extended Capacity Battery Pack 48-11-1850, 1-M18 FUEL 1/4" Hex Impact Driver 2953-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242637874
  • CUP_NON
    045242637874

Aperçu

Description du fabricant
2953-22 M18 CARBURANT 1/4" À CHOCS HEX
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une puissance inégalée pour une gamme complète de capacités permettant de compléter la plus grande variété d’applications
  • Augmentez la productivité sur le chantier grâce à la vitesse de conduite la plus rapide de tous les conducteurs à impact sans sacrifier la puissance ou le contrôle
  • CONTRÔLE SUPRÊME DES DÉCLENCHEURS en offrant une accélération en douceur aux petites fixations afin d’éviter de dénuder les vis ou d’endommager les matériaux
  • Éclairage à trois DEL pour une visibilité maximale de l’espace de travail
  • Taille compacte (4.47 po) pour un accès dans les espaces restreints
  • Commande du variateur 4-Mode
  • Couple de 2000 po-lb
  • 3900 tr/min
  • Insertion d’une mèche à une main pour une utilisation facile
  • 3.8lbs (avec pile)
  • Pince de ceinture entièrement métallique pour la portabilité
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M18™
  • Le plus puissant
  • Vitesse de conduite la plus rapide
  • Commande de déclenchement ultime