Motion
CC3450

DSI
CC3450

CC3450 Bande météorologique à cellules fermées 3/16 po x 1/2 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI13764598
N° MFRCC3450
Price$29.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DSI
CC3450

CC3450 Bande météorologique à cellules fermées 3/16 po x 1/2 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI13764598
N° MFRCC3450
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
Price$29.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épaisseur globale
    3/16 po
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Durée de conservation
    1 AN

Details

  • Résistance à l’adhérence
    ÉLEVÉ
  • Application
    Décapage des intempéries, joint d’étanchéité, scellage, caoutchouc éponge, amortissement des vibrations, absorption du bruit, amorti, isolant, CVCA, fabrication, approvisionnement industriel
  • Matériau de support
    ÉPONGE EN CAOUTCHOUC À ALVÉOLES FERMÉES
  • Couleur
    NOIR
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité • Adhésif agressif à base de caoutchouc • Fièrement fabriqué aux États-Unis!
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC3450
  • Numéro de stock du fabricant
    CC3450
  • Matériel
    CAOUTCHOUC ÉPONGE À ALVÉOLES FERMÉES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC PSA
  • Température de fonctionnement maximale
    200° F
  • Nombre de pièces
    1 ROULEAU
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté
  • Types de produits
    RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ WEATHERSTRIP
  • Type
    CAOUTCHOUC ÉPONGE CELLULAIRE FERMÉE

Aperçu

Description du fabricant
BANDE MÉTÉOROLOGIQUE CC3450 3/16 X 1/2 X 50
  • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité
  • Adhésif agressif à base de caoutchouc
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis!

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté