Motion
BHA1412Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.8750 po, diamètre extérieur de 1.1875 po, largeur de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI13767042
N° MFRBHA1412Z
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.8750 po, diamètre extérieur de 1.1875 po, largeur de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI13767042
N° MFRBHA1412Z
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA1412Z a un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour une utilisation industrielle compacte.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1412Z
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
BHA1412Z PO - AIGUILLE À COQUILLE ROBUSTE

Les clients ont également acheté