Motion
HBEM3582T
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799648
N° MFRHBEM3582T
Prix2,828.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799648
N° MFRHBEM3582T
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
Prix2,828.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.5400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.5400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 0520M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.26 A;1.63 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBEM3582T
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    0
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
HBEM3582T 24M 6P TEFC HOR 145T