Motion
HBEM3614T
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799653
N° MFRHBEM3614T
Prix2,971.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799653
N° MFRHBEM3614T
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
Prix2,971.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.0400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.0400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F); roulements isolés électriquement; base rigide; matériau de cadre en acier
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.5 A à 460 V;7 A à 230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    44M 6P TEFC HOR 184T
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.5 A
  • Courant de pleine charge
    3.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.885
  • HP
    2 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBEM3614T
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HBEM3614T 44M 6P TEFC HOR 184T