Motion
HBEM3770T
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799665
N° MFRHBEM3770T
Prix4,629.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799665
N° MFRHBEM3770T
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
Prix4,629.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Longueur totale
    18.4500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.4500 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    198 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    38M 4P TEFC HOR 213T
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19 A, 9.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBEM3770T
  • Modèle
    HBEM3770T
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Boule étanchéifiée
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HBEM3770T 38M 4P TEFC HOR 213T