Motion
16-541/TTG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI13800524
N° MFR16-541/XXL
Prix13.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI13800524
N° MFR16-541/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 21 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A4 solides et à l’abrasion de niveau 3 . Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent une manipulation précise.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Calibre 21 - Compatible avec écran tactile
  • EN388
    3X31D
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    616314440502
  • CUP_NON
    616314440502

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE GANTS EN MÉLANGE DE POLYKOR 16-541/XXL O
  • Gants en tricot sans couture de calibre 21 ultralégers offrant une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles
  • Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A4 solides et à l’abrasion de niveau 3
  • Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent une manipulation précise.