Motion
25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG

NOSHOK INC
25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG

Manomètre, 2.5 po, caisse 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, raccord inférieur 7/16-20 , rempli de glycérine, verre de sécurité
N° D’ARTICLE MI13807659
N° MFR25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG

Manomètre, 2.5 po, caisse 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, raccord inférieur 7/16-20 , rempli de glycérine, verre de sécurité
N° D’ARTICLE MI13807659
N° MFR25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
CA SÉRIE 25-901-SST-5000-PSI/KPA-SG 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • 7/16-20 Jauge de pression à raccord inférieur avec verre de sécurité et rempli de glycérine