Motion
25-911-3000-PSI/BAR-SP

NOSHOK INC
25-911-3000-PSI/BAR-SP

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/bar, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13807810
N° MFR25-911-3000-PSI/BAR-SP
Prix261.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-3000-PSI/BAR-SP

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/bar, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13807810
N° MFR25-911-3000-PSI/BAR-SP
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
Prix261.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLO SÉRIE 25-911-3000-PSI/BAR-SP 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi/bar
  • Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec pointeur de réglage et rempli de glycérine