Motion
25-911-600-bar/psi-G1/4-SSFF

NOSHOK INC
25-911-600-bar/psi-G1/4-SSFF

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 600 bar/psi, raccord arrière mâle G1/4 , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13807907
N° MFR25-911-600-bar/psi-G1/4-SSFF
Prix251.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-600-bar/psi-G1/4-SSFF

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 600 bar/psi, raccord arrière mâle G1/4 , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13807907
N° MFR25-911-600-bar/psi-G1/4-SSFF
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
Prix251.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Mesure de la balance
    bar/psi à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-600-BAR/PSI-G1/4-SSFF SÉRIE 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 600 bars/psi
  • Manomètre à raccord arrière mâle de G1/4 po avec bride avant en acier inoxydable 304 et remplissage de glycérine