Motion
40-901-1500-PSI/BARRE

NOSHOK INC
40-901-1500-PSI/BAR

Jauge de pression, boîtier 4 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 1500 psi/bar, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807978
N° MFR40-901-1500-PSI/BAR
Prix188.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-901-1500-PSI/BAR

Jauge de pression, boîtier 4 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 1500 psi/bar, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807978
N° MFR40-901-1500-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
40-901-1500-PSI/BAR 900 SÉRIE ACRYLONIT
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 500 psi/bar
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine