Motion
40-901-30-VAC/KPA

NOSHOK INC
40-901-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, caisse 4 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808028
N° MFR40-901-30-VAC/KPA
Prix185.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-901-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, caisse 4 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808028
N° MFR40-901-30-VAC/KPA
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
Prix185.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
40-901-30-VAC/KPA SÉRIE 900 ACRYLONITRI
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge à vide à raccord inférieur mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon