Spécifications
Détails
- ApplicationEssai de contre-écoulement, échangeurs de chaleur, surveillance du filtre, indication du débit, indication du niveau
- CadrePlastique technique
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage de tuyau national femelle (FNPT)
- Matériau de l’élément316 Piston/magnét en acier inoxydable et céramique
- Matériau de la lentilleAcrylique incassable
- MatérielPlastique technique
- Température de fonctionnement maximale200
- MouvementMagnétique
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Série1000
Aperçu
- Différentiel de 2-1/2 po
- 0 à 100 psid
- Jauge de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) 2 x 1/4 po avec boîtier en aluminium
- Joint torique en caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
- Étui en plastique technique
- Verres en acrylique
- et rempli de glycérine