Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube « C » en alliage de cuivre
- Type de jaugeJauge à vide
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 30
Aperçu
- Étui en laiton de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 30 V c.a.
- Jauge à vide à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine