Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité3/4 x 1/2
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage de tuyau national mâle (MNPT) x filetage de tuyau national femelle (FNPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national (NPT) 3/4 po x 1/2 po
- Homme x Femme
- Acier inoxydable 316
- Robinet multiport à siège souple Orifice de 0.187 po