Motion
402-FFS-PM2

NOSHOK INC
402-FFS-PM2

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809600
N° MFR402-FFS-PM2
Prix248.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
402-FFS-PM2

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809600
N° MFR402-FFS-PM2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/4
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
AIGUILLE STANDARD SÉRIE 402-FFS-PM2 400 V
  • Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
  • Femelle x Femelle
  • Acier inoxydable 316
  • Siège rigide
  • Vanne à pointeau à orifice de 0.187 po avec montage sur panneau