Motion
408-FFC-EM1-HL9

NOSHOK INC
408-FFC-EM1-HL9

Vanne à aiguille, siège rigide, 1 NPT femelle - 1 NPT femelle, acier, orifice de 0.438 po, joint torique EPDM 80 , poignée phénolique 2-3/8
N° D’ARTICLE MI13809645
N° MFR408-FFC-EM1-HL9
Prix441.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
408-FFC-EM1-HL9

Vanne à aiguille, siège rigide, 1 NPT femelle - 1 NPT femelle, acier, orifice de 0.438 po, joint torique EPDM 80 , poignée phénolique 2-3/8
N° D’ARTICLE MI13809645
N° MFR408-FFC-EM1-HL9

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix441.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
BESOIN STANDARD DE LA SÉRIE 408-FFC-EM1-HL9 400
  • Filetage de tuyau national 1 po (NPT)
  • Femelle x Femelle
  • Acier
  • Siège rigide
  • Vanne à aiguille à orifice de 0.438 po avec joint torique en monomère éthylène-propylène diène (EPDM) et poignée phénolique de 2-3/8 po