Spécifications
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, hydraulique mobile, production d’énergie, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire C
- Évaluation Ip de l’environnementProtection contre l'entrée (IP65); protection contre l'entrée (IP67) M12x1 connexion électrique pour les plages de pression de 0 psig à 1,500 psig ou plus
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type d’alimentation10 VCC à 36 VCC (4 mA à 20 mA, 2 fils), 8 VCC à 36 VCC (1 VCC à 5 VCC, 3 fils), 14 VCC à 36 VCC (0.1 VCC à 10 VCC, 3 fils)
- Plage de pression0 à 5,000
- Connexion de processus1/4 po. Filetage de tuyau national (NPT) mâle
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série660
Aperçu
- 0 à 5,000 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme C