Motion
623-15000-1-1-2-6-20

NOSHOK INC
623-15000-1-1-2-6-20

Transmetteur de pression, 0 psig à 15000 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 20 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810400
N° MFR623-15000-1-1-2-6-20
Prix1,112.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
623-15000-1-1-2-6-20

Transmetteur de pression, 0 psig à 15000 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 20 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810400
N° MFR623-15000-1-1-2-6-20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,112.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Traitement chimique, mesure de la pression de gaz, champ pétrolifère et extracôtier, exploitation minière, mesure de la tête de puits
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 15,000
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 623-15000-1-1-2-6-20 623 SANS PO
  • 0 à 15,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 20 pi)