Motion
623-30/30-1-1-8-6

NOSHOK INC
623-30/30-1-1-8-6

Transmetteur de pression, -30 po Hg à 30 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810402
N° MFR623-30/30-1-1-8-6
Price$1,434.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
623-30/30-1-1-8-6

Transmetteur de pression, -30 po Hg à 30 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810402
N° MFR623-30/30-1-1-8-6
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
Price$1,434.66/each

Spécifications

Details

  • Application
    Traitement chimique, mesure de la pression de gaz, champ pétrolifère et extracôtier, exploitation minière, mesure de la tête de puits
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 623-30/30-1-1-8-6 623 NON-INCENDI
  • -30 po Hg à 30 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté