Spécifications
Détails
- ApplicationTraitement chimique, mesure de la pression de gaz, champ pétrolifère et extracôtier, exploitation minière, mesure de la tête de puits
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électrique1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-22
- Plage de pression0 à 30
- Type de produitCapteurs de niveau
- SérieRaccord fileté en acier inoxydable
Aperçu
- 0 à 30 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)