Motion
2120-MMS

NOSHOK INC
2120-MMS

Collecteur de soupapes 2 , siège souple, bride x bride, 316 SS, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810430
N° MFR2120-MMS
Prix756.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2120-MMS

Collecteur de soupapes 2 , siège souple, bride x bride, 316 SS, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810430
N° MFR2120-MMS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix756.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    2-Valve

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU DE LIQUIDE DE LA SÉRIE 2020/2120 2120-MMS 2
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle dans les applications de niveau de liquide
  • Disponible en raccordement à bride simple ou double pour une installation directe
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.